missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide 2-cyanobenzénébrique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
2-Cyanobenzeneboronic acid is useful in the synthesis of substitutes indenones or indanones. It is used in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-L’acide cyanobenzèneboronique est utile dans la synthèse des substituts indénones ou indanones. Il est utilisé dans une annulation [3+2] catalysée par rhodium avec des alcynes conduisant à des indénones substituées.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
2-L’acide cyanobenzèneboronique est utile dans la synthèse des substituts indénones ou indanones. Il est utilisé dans une annulation [3+2] catalysée par rhodium avec des alcynes conduisant à des indénones substituées.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Cyanobenzeneboronic acid |
Point de fusion | 250°C to 254°C |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in methanol. |
Poids de la formule | 146.94 |
Pourcentage de pureté | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'