missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-diméthyl-p-benzoquinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
2,6-Dimethyl-p-benzoquinone is used as organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le2,6-diméthylp-benzoquinone est utilisé comme intermédiaire organique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs.
Le2,6-diméthylp-benzoquinone est utilisé comme intermédiaire organique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,6-Dimethyl-p-benzoquinone |
Point de fusion | 69°C to 71°C |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 2041345 |
Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 136.15 |
Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'