missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-dibromonaphtalène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
2,6-Dibromonaphthalene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It reacts with hexylmagnesium bromide to form 2,6-Dihexyl-naphthalene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,6-dibromonaphtalène est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques. Il réagit avec le bromure d’hexylmagnésium pour former le 2,6-dihexyl-naphtalène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 2,6-dibromonaphtalène est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques. Il réagit avec le bromure d’hexylmagnésium pour former le 2,6-dihexyl-naphtalène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,6-Dibromonaphthalene |
Point de fusion | 162°C to 167°C |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 285.97 |
Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'