missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,6-Diacétylpyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
2,6-Diacetylpyridine is used as intermediate in organic synthesis. It is a precursor to ligands in coordination chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,6-diacétylpyridine est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse organique. C’est un précurseur des ligands en chimie de coordination.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le chloroforme et le DMSO.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
La 2,6-diacétylpyridine est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse organique. C’est un précurseur des ligands en chimie de coordination.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le chloroforme et le DMSO.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,6-Diacetylpyridine |
Point de fusion | 78°C to 82°C |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,chloroform,and DMSO. |
Poids de la formule | 163.18 |
Pourcentage de pureté | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'