missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Description
2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone dianion, and squarate as bridging ligands in the synthesis and magnetic properties of binuclear iron(III) complexes with oxalate. A Dinuclear 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone acts as a bridging ligand Ruthenium(II) Complex with the Dianion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dianion 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone et squarate en tant que ligands pontants dans la synthèse et les propriétés magnétiques de complexes binucléaires de fer(III) avec l’oxalate. Une 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone dinucléaire agit comme un complexe de ruthénium(II) de ligands pontants avec le dianion.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Le dianion 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone et squarate en tant que ligands pontants dans la synthèse et les propriétés magnétiques de complexes binucléaires de fer(III) avec l’oxalate. Une 2,5-dihydroxy-1,4-benzoquinone dinucléaire agit comme un complexe de ruthénium(II) de ligands pontants avec le dianion.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,5-Dihydroxy-1,4-benzoquinone |
Point de fusion | ∼220°C (sublimation) |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 1939229 |
Informations sur la solubilité | Soluble aq. soln.. |
Poids de la formule | 140.1 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'