missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
11-Aminoundécyltriéthoxysilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Used as primary and secondary intermediate for pharmaceutical and chemical additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire pour les additifs pharmaceutiques et chimiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
Utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire pour les additifs pharmaceutiques et chimiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 110°C to 115°C (0.02mmHg) |
Nom chimique ou matériau | 11-Aminoundecyltriethoxysilane |
Quantité | 1 g |
Formule linéaire | H2N(CH2)11Si(OCH2CH3)3 |
Synonyme | 11-triethoxysilyl-1-undecanamine, 11-aminoundecyltriethoxysilane, 11-triethoxysilyl undecan-1-amine, 1-undecanamine,11-triethoxysilyl, 11-aminoundecyl triethoxysilane, acmc-20mmty, 1-undecanamine, 11-triethoxysilyl |
Poids de la formule | 333.59 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Sensibilité | Moisture sensitive |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'