missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(Triméthylsiloxy)cyclohexène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 1-(triméthylsiloxy)cyclohexène est utilisé comme intermédiaire de composés complexes, y compris de produits naturels. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec.
Le 1-(triméthylsiloxy)cyclohexène est utilisé comme intermédiaire de composés complexes, y compris de produits naturels. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 165°C |
Nom chimique ou matériau | 1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | UN1993 |
Beilstein | 1859394 |
Point d’éclair | 42°C (107°F) |
Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix. |
Poids de la formule | 170.33 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Indice de réfraction | 1.447 |
Afficher plus |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'