missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Méthylimidazole-2-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, Pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais et sec. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker sous azote.
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais et sec. Conserver dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker sous azote.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Methylimidazole-2-carboxaldehyde |
Point de fusion | 36°C to 39°C |
Point d’ébullition | 70°C to 74°C (1 mmHg) |
Point d’éclair | 102°C (216°F) |
Quantité | 250 mg |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 110.12 |
Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'