missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+ / -)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine, tech. 85 %
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (+/-)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2735 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Poids de la formule | 200.28 |
Pourcentage de pureté | 85% |
Qualité | Technique |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'