missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Aza-15-crown-5, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
1-Aza-15-crown-5 is used as building block for the synthesis of bis-crown ethers, lariat ethers and other monofuctionalized macrocycles. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Aza-15-couronne-5 est utilisé comme bloc de construction pour la synthèse d’éthers bis-couronne, d’éthers de lariat et d’autres macrocycles monofuctionnalisés. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
1-Aza-15-couronne-5 est utilisé comme bloc de construction pour la synthèse d’éthers bis-couronne, d’éthers de lariat et d’autres macrocycles monofuctionnalisés. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Aza-15-crown-5 |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 971959 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in water and methanol. |
Poids de la formule | 219.28 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'