missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichlohydrate de 1-(4-fluorophényl)pipérazine, 98 %
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(4-Fluorophenyl)piperazine dihydrochloride |
Point de fusion | ∽234°C (decomposition) |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN2811 |
Beilstein | 4826840 |
Poids de la formule | 253.15 |
Pourcentage de pureté | 98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'